Kampinis šlifuoklis akumuliatorinis M18FSAGDB

Prekės Nr.: 077140 M18FSAGDB
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
51 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM
  • Pakuotė: Lagaminas (HD=Heavy Duty)
  • tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa: Milwaukee tipas B 18 V; Milwaukee tipas HB 18 V

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Serija FUEL
    Pakuotė Lagaminas (HD=Heavy Duty)
    tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa Milwaukee tipas B 18 V; Milwaukee tipas HB 18 V
    Gamintojo pavadinimas M18FSAGDB
    Akumuliatorių kiekis 2
    Akumuliatoriaus rūšis Ličio jonai
    Akumuliatoriaus talpa 5 Ah
    Akumuliatoriaus įtampa 18 V
    maksimalus sūkių skaičius 8 500 min-1
    maksimalus disko ⌀ 125 mm
    maksimalus pjovimo gylis 33 mm
    Svoris 2,7 kg
    maksimali vibracija pagal EN 3,4 m/s2
    Apsauga nuo perkrovos taip
    Saugos jungiklis taip
    minkštas paleidimas taip
    pakartotinio paleidimo fiksatorius taip
    Kickbackstop ne
    Maitinimas Varomas akumuliatoriaus energija
    Produkto rūšis Kampinis šlifuoklis

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 077140 M18FSAGDB
    EAN / GTIN 4058546346263
    Gamintojo numeris 4933478435

    Aprašymas

    Modelis:

    18 V / 5,0 Ah FUEL™ Milwaukee akumuliatorinis kampinis šlifuoklis:
    • Ilgaamžis bešepetėlinis variklis, fiksuojamas suklys, greitai reguliuojamas apsauginis gaubtas.
    • Integruota FIXTEC greitojo keitimo sistema diskams be įrankių keisti.

    Tiekiama:

    Su įkrovikliu, apsauginiu gaubtu, 2 apsauginėmis grotelėmis nuo dulkių, užspaudimo rinkiniu, antivibracine rankena, HD dėže.

    Pastaba:

    Tinkamus atsarginius akumuliatorius ir įkroviklius rasite nuo Nr. 073809 ir Nr. 073840.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį