{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | FUEL | |
Pakuotė | Lagaminas (HD=Heavy Duty) | |
tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa | Milwaukee tipas B 18 V; Milwaukee tipas HB 18 V | |
Gamintojo pavadinimas | M18FHSAG125XB-552X | |
Akumuliatorių kiekis | 1 | |
Akumuliatoriaus rūšis | Ličio jonai | |
Akumuliatoriaus talpa | 5,5 Ah | |
Akumuliatoriaus įtampa | 18 V | |
maksimalus sūkių skaičius | 9 000 min-1 | |
maksimalus disko ⌀ | 125 mm | |
maksimalus pjovimo gylis | 33 mm | |
Svoris | 3,4 kg | |
maksimali vibracija pagal EN | 3,4 m/s2 | |
Apsauga nuo perkrovos | taip | |
Saugos jungiklis | ne | |
minkštas paleidimas | taip | |
pakartotinio paleidimo fiksatorius | taip | |
Kickbackstop | taip | |
Maitinimas | Varomas akumuliatoriaus energija | |
Produkto rūšis | Kampinis šlifuoklis |
Produkto numeris | 077140 M18FHSAG55 | |
EAN / GTIN | 4058546287078 | |
Gamintojo numeris | 4933471079 |