{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Gamintojo pavadinimas | WEV 11-125 Quick | |
Maitinimas | Maitinimo šaltinis | |
Naudojama galia | 1 100 W | |
Tuščiosios eigos sūkių skaičius | 2 800 min-1 - 10 500 min-1 | |
Prijungimo sriegis | M14 | |
maksimalus disko ⌀ | 125 mm | |
Svoris | 2,1 kg | |
Laido ilgis | 4 m | |
minkštas paleidimas | taip | |
pakartotinio paleidimo fiksatorius | taip | |
Ypatybė | Greitojo keitimo sistema | |
Produkto rūšis | Kampinis šlifuoklis |
Produkto numeris | 077132 WEV11-125 | |
EAN / GTIN | 4061792176409 | |
Gamintojo numeris | 603625000 |