Kampinis šlifuoklis, Tipas: WEPBA19125

Prekės Nr.: 077132 WEPBA19125
reikia užklausti
Yra sandėlyje
16 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas WEPBA 19-125 Q DS
Maitinimas Maitinimo šaltinis
Naudojama galia 1 900 W
Tuščiosios eigos sūkių skaičius 11 000 min-1
Prijungimo sriegis M14
maksimalus disko ⌀ 125 mm
Svoris 2,7 kg
Laido ilgis 4 m
minkštas paleidimas taip
pakartotinio paleidimo fiksatorius taip
Kickbackstop taip
Ypatybė Greitojo keitimo sistema
Produkto rūšis Kampinis šlifuoklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 077132 WEPBA19125
EAN / GTIN 4061792224803
Gamintojo numeris 613114000

Aprašymas

Modelis:

Jūs nustatote ribas - ne įrenginys.
Iš prietaisų nuo 850 iki 1900 vatų tikrai išsirinksite tinkamą kampinį šlifuoklį savo poreikiams ir kiekvienai programai.
Tinka pramoniniam naudojimui su galinga 1 900 vatų ir M-brush technologija (techninės priežiūros nereikalaujantys angliniai šepetėliai tarnauja 3 kartus ilgiau, o to užtenka visam įrenginio naudojimo laikui).
  • Integruotas automatinis balansavimo įtaisas iki 50 % sumažina rankų vibraciją, pailgina įrenginio tarnavimo laikas ir leidžia net dvigubai ilgiau naudoti tuos pačius šlifavimo diskus.
  • Ergonomiškas jungiklis su avarinio sustabdymo funkcija.
  • Greičiausia stabdymo sistema, užtikrinanti maksimalią vartotojo apsaugą: Patentuotas mechaninis diskinis stabdis sustabdo diską išjungus bei sutrikus elektros tiekimui per 2 sekundes.
  • Plieninė kilpa, skirta saugiam darbui dideliame aukštyje.
  • Metabo S-automatic mechaninė apsauginė mova: sumažina atatranką, jei diskas blokuojamas.
  • Elektroninė apsauga nuo perkrovos, švelnus startas ir apsauga nuo pakartotinio paleidimo.
  • Korpusą galima pasukti 90° žingsniais, galima montuojant pritaikyti ir kairiarankiams arba pjovimui.
  • Pastovus sūkių skaičius apkrovos metu.
  • Ilgesnis tarnavimo laikas,stiprus sukimas: Metabo Marathon variklis su patentuota apsauga nuo dulkių, iki 20 % didesnė perkrovos galia ir 50 % didesnis sukimo momentas.
  • Greitas disko keitimas be įrankių, vienu mygtuko paspaudimu naudojant Metabo M-Quick sistemą.
  • Be įrankių reguliuojamas apsauginis gaubtas; patikimai fiksuojamas.
  • Mažai vibruojanti papildoma rankena Metabo VibraTech (MVT).

Tiekiama:

Su nesideformuojančiu apsauginiu gaubtu, prispaudiklių rinkiniu, papildoma rankena ir dviejų kiaurymių raktu.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį