Akumuliatorinis kampinis šlifuoklis be akumuliatoriaus BEWS18BLPX

Prekės Nr.: 077126 BEWS18BLPX
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM
  • tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa: AEG tipas AS 18 V

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa AEG tipas AS 18 V
Gamintojo pavadinimas BEWS18-125BLPX2-0
Akumuliatorių kiekis 0
Akumuliatoriaus rūšis Ličio jonai
Akumuliatoriaus įtampa 18 V
maksimalus sūkių skaičius 8 500 min-1
maksimalus disko ⌀ 125 mm
maksimalus pjovimo gylis 26 mm
Svoris 2,16 kg
maksimali vibracija pagal EN 5,4 m/s2
Apsauga nuo perkrovos taip
Saugos jungiklis taip
minkštas paleidimas ne
pakartotinio paleidimo fiksatorius taip
Kickbackstop ne
Maitinimas Maitinimo šaltinis
Produkto rūšis Kampinis šlifuoklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 077126 BEWS18BLPX
EAN / GTIN 4058546411428

Aprašymas

Modelis:

Bešepetėlinis, kompaktiškas ir galingas 18 V kampinis šlifuoklis.
  • Greitai fiksuojama pasirinkta apsauginio gaubto padėtis.
  • Jungikliai užtikrina didesnę kontrolę ir saugumą.
  • LED įspėjamoji lemputė apsaugai nuo perkrovos.

Tiekiama:

Be akumuliatoriaus ir įkroviklio.

Pastaba:

Tinkamus atsarginius akumuliatorius ir įkroviklius rasite Nr. 073820 ir Nr. 073846.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Priedai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį