{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | X-LOCK sistema | |
Pakuotė | Lagaminas (L-Boxx) | |
tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa | Bosch 18 V | |
Sąsaja | TESA Link Connector TLC | |
Gamintojo pavadinimas | GWX 18V-10 SC | |
Akumuliatorių kiekis | 0 | |
Akumuliatoriaus rūšis | Ličio jonai | |
Akumuliatoriaus įtampa | 18 V | |
Sūkių skaičiaus diapazonas | 4 500 min-1 - 9 000 min-1 | |
Įrankio tvirtinimo laikiklis | X-LOCK sistema | |
maksimalus disko ⌀ | 125 mm | |
Svoris | 2 kg | |
pakartotinio paleidimo fiksatorius | taip | |
Kickbackstop | taip | |
Maitinimas | Maitinimo šaltinis | |
Ypatybė | Kintamas sūkių skaičius; apsauga nuo pakartotinio paleidimo; Drop-Control sistema | |
Produkto rūšis | Kampinis šlifuoklis |
Produkto numeris | 077011 GWX1810SC | |
EAN / GTIN | 3165140962452 |