Kampinis šlifuoklis GWX Be akumuliatoriaus 18V15SC

Prekės Nr.: 077011 18V15SC
reikia užklausti
Yra sandėlyje
14 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM
  • Pakuotė: Lagaminas (L-Boxx)
  • tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa: Bosch 18 V
  • Sąsaja: TESA Link Connector TLC

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija X-LOCK sistema
Pakuotė Lagaminas (L-Boxx)
tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa Bosch 18 V
Sąsaja TESA Link Connector TLC
Gamintojo pavadinimas GWX 18V-15 SC
Akumuliatorių kiekis 0
Akumuliatoriaus rūšis Ličio jonai
Akumuliatoriaus įtampa 18 V
Sūkių skaičiaus diapazonas 3 400 min-1 - 9 800 min-1
Įrankio tvirtinimo laikiklis X-LOCK sistema
maksimalus disko ⌀ 125 mm
Svoris 2 kg
pakartotinio paleidimo fiksatorius taip
Kickbackstop taip
Maitinimas Baterijos
Ypatybė BITURO; Kickback Control; Drop Control
Produkto rūšis Kampinis šlifuoklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 077011 18V15SC
EAN / GTIN 3165140964562
Gamintojo numeris 06019H6500

Aprašymas

Modelis:

  • Paprasta ir lengva: paprastas kampinio šlifuoklio priedų keitimas be jokių papildomų įrankių.
  • Nereikia papildomo rakto.
  • Susideda iš: didelis kampinių šlifuoklių ir žatsarginių dalių pasirinkimas Gsu atbuline eiga.
  • Užtikrinamas maksimalus komfortas, nes nereikia jokių įrankių ir galima greitai pakeisti atsargines dalis.
  • Patikima: Pagal tekinimo kryptį parenkamų atsarginių detalių neteisingai sumontuoti neįmanoma dėl inovatyvios X-LOCK sistemos. Maksimali vartotojo apsauga dėl akustinio signalo, informuojančio, kad įrankis sumontuotas teisingai.
  • Švarus darbas be erzinančių įbrėžimų! Mažiau pastebimos šlifavimo žymės ant X-Lock kampinių šlifuoklių.
Akumuliatorinis kampinis šlifuoklis su BITURBO bešepetėline technologija su X-Lock.
  • Tokio paties galingumo lygio, kaip elektrinis įrenginys nuo 1000 iki 1800 vatų.
  • Užtikrina greitesnį pjovimą ir didesnį nuimamos medžiagos kiekį nei naudojant ankstesnius akumuliatorinius šlifuoklius.
  • Pažangios stabdymo sistemos, atatrankos ir kritimo valdymo dėka padidėja saugumas.
  • Individualus greičio lygių nustatymas naudojant vartotojo sąsają ir Bluetooth ryšį.

Tiekiama:

Be akumuliatoriaus ir įkroviklio. Su Vibration-Control papildoma rankena, apsauginiu gaubtu, L-BOXX 136.

Pastaba:

Tinkamus ProCORE 18 V akumuliatorius ir startinius paketus rasite Nr. 073857 dyd. C18 ir Nr. 073865 dyd. C18

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį