Akumuliatorinė magnetinė gręžimo mašina 71700361

Prekės Nr.: 076525 71700361
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pakuotė Transportavimo lagaminas
tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa Bosch 18 V
Gamintojo pavadinimas AKBU 35 PMQ AS
Gamintojo ID 71700361
Akumuliatorių kiekis 0
Akumuliatoriaus rūšis Ličio jonai
Akumuliatoriaus įtampa 18 V
maksimalus sūkių skaičius 130 min-1 - 520 min-1
Įrankių laikiklio forma QuickIN / MK2
maksimalus sriegimo ⌀ pliene M14
maksimalus gręžimo kiaurymės ⌀ pliene 18 mm
Ištekinimo gylis Karūninis grąžtas iš plieno, maksimaliai 50 mm
maksimalus gilinimo ⌀ 30 mm
maksimalus pritrynimo ⌀ 18 mm
Magnetinio pado ilgis 195 mm
Magnetinio pado plotis 70 mm
Aukštis 450 mm
Darbinė eiga 135 mm
Svoris 12,2 kg
Maitinimas Maitinimo šaltinis
Produkto rūšis Gręžtuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 076525 71700361
EAN / GTIN 4014586898285

Aprašymas

Modelis:

Kompaktiškas, našus 1 greičio magnetinis karūninis gręžtuvas su bešepetėliniu EC varikliu. Maksimalus funkcionalumas mobiliam darbui statybų aikštelėje.
  • Maksimaliam našumui rekomenduojamas 18 V AMPShare ProCore akumuliatorius.
  • Dešininė / kairinė eiga.
  • Plonas nuolatinis magnetas su pamagnetinimu.
  • Lankstumas atliekant visus mobilius gręžimo darbus, kaip pvz.: gręžimui karūna, spiraliniu grąžtu ar sriegimui, gilinimui ir plėtimui.
  • Paprastas ir aiškus valdymas vartotojo matymo lauke.

Tiekiama:

AKBU 35 PMQ Select be akumuliatoriaus, su aušinimo skysčio pompa, tvirtinimo diržu, užspaudimo kabliu, centravimo grąžtu, apsauga nuo susilietimo, ištūmikliu, lagaminu.

Pastaba:

Tinkamus akumuliatorius rasite Nr. 073856 – 073858 arba pradinius rinkinius rasite Nr. 073863 – 073867.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį