Karūninis gręžtuvas, Tipas: 727060

Prekės Nr.: 076520 727060
reikia užklausti
Tiekimo terminas 2-3 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM
  • Pakuotė: Lagaminas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pakuotė Lagaminas
Gamintojo pavadinimas KBU110-4M
Maitinimas Maitinimo šaltinis
Naudojama galia 1 700 W
Sūkių skaičiaus diapazonas 1-u greitis 60 min-1 - 120 min-1
Sūkių skaičiaus diapazonas 2-u greitis 90 min-1 - 170 min-1
Sūkių skaičiaus diapazonas 3-u greitis 150 min-1 - 300 min-1
Sūkių skaičiaus diapazonas 4-u greitis 230 min-1 - 430 min-1
Įrankių laikiklio forma MK4
maksimalus gręžimo ⌀ pliene 110 mm
maksimalus sriegimo ⌀ pliene M36 mm
maksimalus gręžimo kiaurymės ⌀ pliene 40 mm
maksimalus gilinimo ⌀ 60 mm
maksimalus pritrynimo ⌀ 36 mm
Magnetinio pado ilgis 240 mm
Magnetinio pado plotis 120 mm
Darbinė eiga 400 mm
Svoris 39 kg
Ilgis 460 mm
Plotis 215 mm
Aukštis 810 mm
Tinklo įtampa 230 V
Produkto rūšis Karūninis gręžtuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 076520 727060
EAN / GTIN 4014586889740
Gamintojo numeris 72706061000

Aprašymas

Modelis:

  • Didelė magneto laikymo jėga ir apsauginis jungiklis garantuoja saugų darbą visose padėtyse.
  • Integruotas aušinimo skysčio tiekimas, kad pjūvis būtų švaresnis ir įrankis patvaresnis.
  • Patogus magneto laikymo jėgos rodmuo.
  • Dešininė/ kairinė eiga (ir sriegiant).
  • Optimalaus svorio konstrukcija.
Universalus didelio našumo, galingas 4 greičių magnetinis karūninis gręžtuvas. Ypač didelis eigos diapazonas visiems gręžimo darbams, kaip pvz., gręžimas karūna, spiraliniu grąžtu, sriegimas, gilinimas ar plėtimas.

Tiekiama:

Su aušinimo skysčio indu, tvirtinimo diržu, 1 centravimo kaiščiu, kabliu drožlėms, lagaminu.

Priedai pasirinktinai:

Reikia teirautis.

Pastaba:

HM karūninius grąžtus ir laikiklius rasite Nr. 119000. Tinkami QuickIN-Max laikikliai ir HM karūniniai grąžtai maks. DM 100 mm tiekiami pagal paklausimą.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį