Karūninis gręžtuvas 727041

Prekės Nr.: 076520 727041
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM
  • Pakuotė: Lagaminas

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pakuotė Lagaminas
Gamintojo pavadinimas KBM50Q
Maitinimas Maitinimo šaltinis
Naudojama galia 1 200 W
Sūkių skaičiaus diapazonas 1-u greitis 130 min-1 - 260 min-1
Sūkių skaičiaus diapazonas 2-u greitis 260 min-1 - 520 min-1
Įrankių laikiklio forma QuickIN
maksimalus gręžimo ⌀ pliene 12 mm - 50 mm
maksimalus sriegimo ⌀ pliene M16 mm
maksimalus gręžimo kiaurymės ⌀ pliene 16 mm
maksimalus gilinimo ⌀ 31 mm
maksimalus pritrynimo ⌀ 16 mm
Magnetinio pado ilgis 195 mm
Magnetinio pado plotis 90 mm
Darbinė eiga 145 mm
Svoris 13,2 kg
Ilgis 311 mm
Plotis 198 mm
Aukštis 730 mm
Tinklo įtampa 230 V
Produkto rūšis Karūninis gręžtuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 076520 727041
EAN / GTIN 4014586872834
Gamintojo numeris 72704161000

Aprašymas

Modelis:

  • Didelė magneto laikymo jėga ir apsauginis jungiklis garantuoja saugų darbą visose padėtyse.
  • Integruotas aušinimo skysčio tiekimas, kad pjūvis būtų švaresnis ir įrankis patvaresnis.
  • Patogus magneto laikymo jėgos rodmuo.
  • Dešininė/ kairinė eiga (ir sriegiant).
  • Optimalaus svorio konstrukcija.
Paprastai valdomas mažo svorio karūninis gręžtuvas efektyviam gręžimui dirbtuvėse ir statybose.
2-jų greičių magnetiniai karūniniai gręžtuvai
  • Galima keisti pastūmos žvaigžutės pusę.
  • Padidinta magneto laikymo jėga.
  • 5-ių pakopų sūkių skaičiaus reguliatorius ir sūkių skaičiaus atmintinė.

Tiekiama:

Su aušinimo skysčio indu, tvirtinimo diržu, 1 centravimo kaiščiu, kabliu drožlėms, lagaminu.

Priedai pasirinktinai:

Reikia teirautis.

Pastaba:

HM karūninius grąžtus ir laikiklius rasite Nr. 119000. Tinkami QuickIN-Max laikikliai ir HM karūniniai grąžtai maks. DM 100 mm tiekiami pagal paklausimą.