Smūginis gręžtuvas, Tipas: GSB242

Prekės Nr.: 075720 GSB242
reikia užklausti
Yra sandėlyje
41 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM
  • Pakuotė: Transportavimo lagaminas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pakuotė Transportavimo lagaminas
Gamintojo pavadinimas GSB 24-2
Maitinimas Maitinimo šaltinis
Naudojama galia 1 100 W
maksimalus sukimo momentas 40 Nm
maksimalus sūkių skaičius 1. greitis 900 min-1
maksimalus sūkių skaičius 2. greitis 3 000 min-1
maksimalus smūgių skaičius 15 300 min-1
Gręžimo patrono laikiklis 1/2 colio − 20 UNF
Greito užveržimo griebtuvo užveržimo ribos 1,5 mm - 13 mm
maksimalus gręžimo kiaurymės ⌀ pliene 16 mm
maksimalus gręžimo kiaurymės ⌀ medienoje 40 mm
maksimalus gręžimo kiaurymės ⌀ betone 22 mm
Svoris 2,9 kg
maksimali vibracija pagal EN 14,6 m/s2
Produkto rūšis Smūginis gręžtuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 075720 GSB242
EAN / GTIN 3165140944519
Gamintojo numeris 060119C801

Aprašymas

Modelis:

Smūginis gręžtuvas su labai našiu varikliu, kurio didelis sukimo momentas sunkiausiems darbams (gręžimui, gręžimui su karūnomis ir žiediniais grąžtais) taip pat sukimui ir maišymui.
  • Naujoviškai tvirtinama apsauginė rankena ir Softgrip padeda patikimai išlaikyti prietaisą rankose.
  • Tvirtas metalinis reduktoriaus korpusas ilgaamžis.
  • Mechaninė apsauginė perkrovos mova antirotacinė − maksimaliai saugus darbas ir sunkiausiose situacijose.
  • Greitas įrankių keitimas tik viena ranka vienos įvorės greitojo užveržimo griebtuvu su Auto-Lock.
  • Sukama šepetėlių plokštelė užtikrina vienodą jėgą tiek kairine, tiek dešinine eiga.
  • Suklio kakliuko ⌀ 43 mm (europinis standartas) − galima dėti į gręžimo stovą.
  • 2-jų greičių reduktorius.
  • Didesnė naudotojų apsauga dėl KickBack Control.

Tiekiama:

Su greitojo užveržimo griebtuvu 13 mm, papildoma rankena, gylio ribotuvu 210 mm, lagaminu.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį