{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pakuotė | Transportavimo lagaminas | |
Gamintojo pavadinimas | GSB 21-2 RCT | |
Maitinimas | Maitinimo šaltinis | |
Naudojama galia | 1 300 W | |
maksimalus sukimo momentas | 43 Nm | |
maksimalus sūkių skaičius 1. greitis | 900 min-1 | |
maksimalus sūkių skaičius 2. greitis | 3 000 min-1 | |
maksimalus smūgių skaičius | 15 300 min-1 | |
Gręžimo patrono laikiklis | 1/2 colio − 20 UNF | |
Greito užveržimo griebtuvo užveržimo ribos | 1,5 mm - 13 mm | |
maksimalus gręžimo kiaurymės ⌀ pliene | 16 mm | |
maksimalus gręžimo kiaurymės ⌀ medienoje | 40 mm | |
maksimalus gręžimo kiaurymės ⌀ betone | 22 mm | |
Svoris | 2,9 kg | |
maksimali vibracija pagal EN | 14,6 m/s2 | |
Produkto rūšis | Smūginis gręžtuvas |
Produkto numeris | 075720 GSB212RCTK | |
EAN / GTIN | 3165140505642 | |
Gamintojo numeris | 060119C700 |