Smūginis gręžtuvas SB2E850R

Prekės Nr.: 075610 SB2E850R
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
15 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM
  • Pakuotė: Lagaminas

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Pakuotė Lagaminas
    Gamintojo pavadinimas SB2E850R
    Maitinimas Maitinimo šaltinis
    Naudojama galia 850 W
    maksimalus sukimo momentas 56 Nm
    maksimalus sūkių skaičius 1. greitis 1 000 min-1
    maksimalus sūkių skaičius 2. greitis 3 200 min-1
    Greito užveržimo griebtuvo užveržimo ribos 1,5 mm - 13 mm
    maksimalus gręžimo kiaurymės ⌀ pliene 13 mm
    maksimalus gręžimo kiaurymės ⌀ medienoje 40 mm
    maksimalus gręžimo kiaurymės ⌀ betone 20 mm
    Svoris 2,8 kg
    maksimali vibracija pagal EN 13,7 m/s2
    tinka medžiagoms Mūrijimas; Betonas; Akmuo; Plienas
    Produkto rūšis Smūginis gręžtuvas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 075610 SB2E850R
    EAN / GTIN 4002395294152
    Gamintojo numeris 4935447360

    Aprašymas

    Modelis:

    Našus smūginis gręžtuvas su
    • dešinine / kairine eiga;
    • apsaugine mova;
    • FIXTEC metaliniu greito užveržimo griebtuvu;
    • 2-jų greičių planetine pavara dideliam sukimo momentui ir optimaliam pritaikymui prie medžiagos.
    Kompaktiškas ir galingas 850 W smūginis gręžtuvas.

    Privalumai:

    FIXTEC metalinis greitojo užveržimo griebtuvas.

    Tiekiama:

    Su metaliniu greito užveržimo griebtuvu 1,5 − 13 mm, papildoma rankena, gręžimo gylio ribotuvu, transportavimo lagaminu.

    Pastaba:

    Tinkamą griebtuvą rasite 34 skyriuje.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį