{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pakuotė | Lagaminas | |
Gamintojo pavadinimas | SB2E1100RV | |
Maitinimas | Maitinimo šaltinis | |
Naudojama galia | 1 100 W | |
maksimalus sukimo momentas | 60 Nm | |
maksimalus sūkių skaičius 1. greitis | 1 000 min-1 | |
maksimalus sūkių skaičius 2. greitis | 3 200 min-1 | |
Greito užveržimo griebtuvo užveržimo ribos | 1,5 mm - 13 mm | |
maksimalus gręžimo kiaurymės ⌀ pliene | 13 mm | |
maksimalus gręžimo kiaurymės ⌀ medienoje | 40 mm | |
maksimalus gręžimo kiaurymės ⌀ betone | 22 mm | |
Svoris | 2,9 kg | |
maksimali vibracija pagal EN | 13,7 m/s2 | |
tinka medžiagoms | Mūrijimas; Betonas; Akmuo | |
Produkto rūšis | Smūginis gręžtuvas |
Produkto numeris | 075610 SB2E1100RV | |
EAN / GTIN | 4002395294176 | |
Gamintojo numeris | 4935447375 |