Akumuliatorinis perforatorius su ličio jonų akumuliatoriumi BHLTX16

Prekės Nr.: 075559 BHLTX16
reikia užklausti
Yra sandėlyje
23 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Vnt. kaina su PVM
  • Pakuotė: Metabox
  • tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa: Tipas CAS 18 V
  • Įrankių laikiklio forma: SDS Plus

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pakuotė Metabox
tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa Tipas CAS 18 V
Gamintojo pavadinimas BH 18 LTX BL 16
Akumuliatorių kiekis 2
Akumuliatoriaus rūšis Ličio jonai
Akumuliatoriaus talpa 2 Ah
Akumuliatoriaus įtampa 18 V
Tuščiosios eigos sūkių skaičius 0 min-1 - 730 min-1
maksimalus gręžimo kiaurymės ⌀ pliene 13 mm
maksimalus gręžimo kiaurymės ⌀ medienoje 20 mm
maksimalus gręžimo kiaurymės ⌀ betone 16 mm
maksimalus smūgių skaičius 5 250 min-1
Smūgių energija 1,3 J
Įrankių laikiklio forma SDS Plus
Svoris su akumuliatoriumi 2 kg
Svoris be akumuliatoriaus 1,6 kg
Maitinimas Maitinimo šaltinis
Produkto rūšis Smūginis gręžtuvas / perforatorius

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 075559 BHLTX16
EAN / GTIN 4061792191655
Gamintojo numeris 600324500

Aprašymas

Modelis:

Galingi paketai smūginiam gręžimui.
Perforatorius turi didelio našumo smūginį mechanizmą su tiksliu pneumatiniu smūginiu mechanizmu, kuris sukelia smūgius su maksimalia smūgio energija esant minimaliam kontaktiniam slėgiui.
Perforatorius su 2 funkcijomis: Smūginis gręžimas ir gręžimas.
  • Metabo VibraTech (MVT): sveikatai nekenksmingas, nevarginantis darbas net ir dirbant ilgą laiką.
  • Vario-Tacho-Constamattic (VTC) elektronika darbui su medžiaga tinkamu greičiu, kuris išlieka pastovus esant apkrovai.
  • Saugus elektroninis variklio išjungimas, kai įrankis blokuojamas, saugiam darbui.
  • Labai lengvas, kompaktiškas akumuliatorinis perforatorius su bešepetėliniu varikliu, skirtas patogiam darbui bet kurioje padėtyje.
  • Maksimalus gręžimo našumas, efektyvumas ir tarnavimo laikas dėl bešepetėlinės technologijos ir našaus mechanizmo.
  • LED darbinis šviestuvas optimaliam darbo vietos apšvietimui.

Privalumai:

100 % baterijų suderinamumas - dabar jau tinka visų gamintojų produktams.
Visi 18 V įrenginiai ir akumuliatorių paketai iš CAS partnerių yra 100% suderinami tarpusavyje. CAS - tai „Cordless Alliance System“ trumpinys.

Tiekiama:

Su 2 akumuliatoriais, įkrovikliu ir MetaBOX.
Kartu su papildoma rankena ir gylio ribotuvu.

Pastaba:

Tinkamus akumuliatorius ir įkroviklius rasite Nr. 073870073890.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Priedai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį