{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pakuotė | Lagaminas | |
Kotas | SDS Max | |
Gamintojo pavadinimas | GBH 5-40 DCE | |
maksimalus gręžimo kiaurymės ⌀ betone | 40 mm | |
maksimalus smūgių skaičius | 3 050 min-1 | |
Smūgių energija | 8,8 J | |
Naudojama galia | 1 150 W | |
Įrankių laikiklio forma | SDS Max | |
Svoris | 6,8 kg | |
maksimali vibracija pagal EN | 10,5 m/s2 | |
tinka medžiagoms | Mūrijimas; Betonas; Akmuo; Plienas | |
Maitinimas | Maitinimo šaltinis | |
Produkto rūšis | Smūginis gręžtuvas / perforatorius |
Produkto numeris | 075510 GBH540DCE | |
EAN / GTIN | 3165140461214 | |
Gamintojo numeris | 0611264000 |