{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pakuotė | Lagaminas (L-Boxx) | |
Kotas | SDS Plus | |
Gamintojo pavadinimas | GBH 2-28 F | |
maksimalus gręžimo kiaurymės ⌀ pliene | 13 mm | |
maksimalus gręžimo kiaurymės ⌀ medienoje | 30 mm | |
maksimalus gręžimo kiaurymės ⌀ betone | 28 mm | |
maksimalus smūgių skaičius | 4 000 min-1 | |
Smūgių energija | 3,2 J | |
Naudojama galia | 880 W | |
Įrankių laikiklio forma | SDS-Plus | |
Svoris | 3,1 kg | |
maksimali vibracija pagal EN | 11 m/s2 | |
tinka medžiagoms | Mūrijimas; Betonas; Akmuo; Plienas | |
Maitinimas | Maitinimo šaltinis | |
Produkto rūšis | Smūginis gręžtuvas / perforatorius |
Produkto numeris | 075510 GBH228F | |
EAN / GTIN | 3165140843669 | |
Gamintojo numeris | 0611267601 |