{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Gamintojo pavadinimas | GBM 13-2 RE | |
Maitinimas | Maitinimo šaltinis | |
Naudojama galia | 750 W | |
maksimalus sūkių skaičius 1. greitis | 1 000 min-1 | |
maksimalus sūkių skaičius 2. greitis | 3 200 min-1 | |
Gręžimo patrono laikiklis | 1/2 colio − 20 UNF | |
Gręžimo patrono užspaudimo ribos | 1,5 mm - 13 mm | |
maksimalus gręžimo kiaurymės ⌀ pliene 1-u greitis | 13 mm | |
maksimalus gręžimo kiaurymės ⌀ pliene 2-u greitis | 8 mm | |
maksimalus gręžimo kiaurymės ⌀ medienoje 1-u greitis | 32 mm | |
maksimalus gręžimo kiaurymės ⌀ medienoje 2-u greitis | 20 mm | |
Svoris | 2,4 kg | |
maksimali vibracija pagal EN | 7,5 m/s2 | |
Tinklo įtampa | 230 V | |
Produkto rūšis | Gręžtuvas |
Produkto numeris | 075420 GBM132REK | |
EAN / GTIN | 3165140797931 |