{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pakuotė | Lagaminas (L-Boxx) | |
Gamintojo pavadinimas | GBM 10 RE | |
Maitinimas | Maitinimo šaltinis | |
Naudojama galia | 600 W | |
maksimalus sūkių skaičius 1. greitis | 2 600 min-1 | |
Gręžimo patrono laikiklis | 1/2 colio − 20 UNF | |
Gręžimo patrono užspaudimo ribos | 1 mm - 10 mm | |
maksimalus gręžimo kiaurymės ⌀ pliene 1-u greitis | 10 mm | |
maksimalus gręžimo kiaurymės ⌀ medienoje 1-u greitis | 25 mm | |
tinka medžiagoms | Plienas | |
Svoris | 1,7 kg | |
maksimali vibracija pagal EN | 4,8 m/s2 | |
Produkto rūšis | Gręžtuvas |
Produkto numeris | 075420 GBM10RE | |
EAN / GTIN | 3165140485968 | |
Gamintojo numeris | 0601473600 | |
Gamintojas | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Germany, www.bosch-professional.com |