{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa | Fein E 18 V | |
Gamintojo pavadinimas | AWB P10 SELECT | |
Akumuliatoriaus rūšis | Ličio jonai | |
Akumuliatoriaus įtampa | 18 V | |
maksimalus sūkių skaičius | 0 min-1 - 1 370 min-1 | |
Gręžimo patrono laikiklis | B10 | |
Gręžimo patrono užspaudimo ribos | 0,8 mm - 10 mm | |
maksimalus gręžimo kiaurymės ⌀ pliene 1-u greitis | 10 mm | |
maksimalus gręžimo kiaurymės ⌀ medienoje 1-u greitis | 25 mm | |
Svoris | 2 kg | |
maksimali vibracija pagal EN | <2,5 m/s2 | |
tinka medžiagoms | Plienas | |
Maitinimas | Varomas akumuliatoriaus energija | |
Produkto rūšis | Gręžtuvas |
Produkto numeris | 075123 71050462 | |
Gamintojo numeris | 71050462000 |