{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Gamintojo pavadinimas | BOP-10 | |
Maitinimas | Maitinimo šaltinis | |
Naudojama galia | 500 W | |
Gręžimo patrono laikiklis | 1/2 colio − 20 UNF | |
Gręžimo patrono užspaudimo ribos | 1,5 mm - 13 mm | |
Sūkių skaičiaus diapazonas | 0 min-1 - 1 500 min-1 | |
maksimalus gręžimo kiaurymės ⌀ pliene | 10 mm | |
maksimalus gręžimo kiaurymės ⌀ medienoje | 30 mm | |
tinka medžiagoms | Plienas | |
Svoris | 1,8 kg | |
maksimali vibracija pagal EN | <2,5 m/s2 | |
Dešininė / kairinė eiga | taip | |
Produkto rūšis | Gręžtuvas |
Produkto numeris | 075110 720553 | |
EAN / GTIN | 4014586882468 | |
Gamintojo numeris | 72055360000 |