Vieno greičio rankinis gręžtuvas, Tipas: 720552

Prekės Nr.: 075110 720552
Price per 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas BOP-6
Maitinimas Maitinimo šaltinis
Naudojama galia 500 W
Gręžimo patrono laikiklis 1/2 colio − 20 UNF
Gręžimo patrono užspaudimo ribos 0,5 mm - 10 mm
Sūkių skaičiaus diapazonas 0 min-1 - 4 000 min-1
maksimalus gręžimo kiaurymės ⌀ pliene 6 mm
maksimalus gręžimo kiaurymės ⌀ medienoje 20 mm
tinka medžiagoms Plienas
Svoris 1,7 kg
maksimali vibracija pagal EN <2,5 m/s2
Dešininė / kairinė eiga taip
Produkto rūšis Gręžtuvas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 075110 720552
EAN / GTIN 4014586882413
Gamintojo numeris 72055260000
Gamintojas C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Germany, www.fein.de

Aprašymas

Modelis:

Tvirtas rankinis gręžtuvas −
  • Tikslus gręžimo griebtuvas, visas iš metalo.
  • Tolygus elektroninis sūkių skaičiaus reguliatorius jautriam gręžimui.
  • Metalinis reduktoriaus korpusas tvirtai laiko guolius.
  • Dantyta papildoma rankena tvirtam paėmimui.
  • FEIN Sensitiv rankena saugiam darbui nepavargstant.
  • Patogus valdymas integraliniu jungikliu.
Kompaktiškas su dideliu sūkių skaičiumi.

Privalumai:

Elektroninis tolygus greičio nustatymas.

Tiekiama:

Kartu su 1 greitojo užveržimo griebtuvu 0,5−10 mm, su užveržimo jėgos apsauga.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį