Akumuliatorinis smūginis veržliasukis be akumuliatorius 18LTX300

Prekės Nr.: 074061 18LTX300
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM
  • Pakuotė: Metabox
  • tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa: Tipas CAS 18 V

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Pakuotė Metabox
    tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa Tipas CAS 18 V
    Gamintojo pavadinimas SSW 18 LTX 300 BL
    Akumuliatorių kiekis 0
    Maitinimas Maitinimo šaltinis
    Akumuliatoriaus rūšis Ličio jonai
    Akumuliatoriaus įtampa 18 V
    Variklio sandara be šepetėlių
    Sukimo momento pakopos 12
    maksimalus sukimo momentas 300 Nm
    Tuščiosios eigos sūkių skaičius 0 min-1 - 2 650 min-1
    maksimalus smūgių skaičius 3 750 min-1
    maksimalus atitrūkimo momentas 480 Nm
    Įrankio tvirtinimo laikiklis Išorinis kvadratas
    Įrankių laikiklio matmenys 1/2 in
    Svoris be akumuliatoriaus 1,1 kg
    standartinis naudojimas Heavy Duty
    Produkto rūšis Smūginis suktuvas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 074061 18LTX300
    EAN / GTIN 4007430331892
    Gamintojo numeris 602395890

    Aprašymas

    Modelis:

    Dideli sukimo momentai sudėtingoms varžtų sukimo užduotims.
    LTX klasės akumuliatoriniai smūginiai veržliasukiai yra su maksimaliu 300 Nm, 800 Nm arba 1750 Nm sukimo momentu. Puikiai tinka intensyviam varžtų sukimui įvairiose srityse. Juose taip pat yra APS (automatinio galios perjungimo) režimas:
    • Atsukimas APS režimu: varžtas nenukrenta dėl automatinio sūkių skaičiaus sumažinimo.
    • Prisukimas APS režimu: varžtas neperveržiamas automatiškai išjungiant po pirmojo smūgio.
    Beje, visiems Metabo akumuliatoriams taikoma 3 metų garantija, nepriklausomai nuo įkrovimo ciklų skaičiaus.
    Papildomos detalės, pvz., ryškus LED darbo šviestuvas, suteikia dar daugiau komforto dirbant.
    • Universalus, kompaktiškas akumuliatorinis smūginis veržliasukis su 1/2 colio išoriniu kvadratu ir 300 Nm.
    • Unikalus Metabo bešepetėlinis variklis, skirtas greitam darbui ir maksimaliam gręžimo bei sukimo efektyvumui.
    • Darbas be atatrankos su labai dideliu sukimo momentu.
    • Dvylika greičių/ sukimo momento lygių įvairioms užduotims.
    • Integruotas darbo šviestuvas, skirtas apšviesti darbo vietą.
    • Tvirtas aliuminio lydinio pavarų korpusas užtikrina optimalų šilumos išsklaidymą ir ilgaamžiškumą.
    • Su praktišku kabliuku diržui ir antgalių laikikliu, pasirinktinai tvirtinamais dešinėje arba kairėje.

    Privalumai:

    100 % baterijų suderinamumas - dabar jau tinka visų gamintojų produktams.
    Visi 18 V įrenginiai ir akumuliatorių paketai iš CAS partnerių yra 100% suderinami tarpusavyje. CAS - tai „Cordless Alliance System“ trumpinys.

    Tiekiama:

    Be akumuliatoriaus, įkroviklio ir transportavimo lagamino.

    Pastaba:

    Tinkamus akumuliatorius ir įkroviklius rasite Nr. 073870073890.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Priedai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį