Akumuliatorinis smūginis suktuvas 18 V, Tipas: GDX18V210C

Prekės Nr.: 074051 GDX18V210C
Price per 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
46 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Pakuotė: Lagaminas (L-Boxx)
  • Sąsaja: Bluetooth® sąsaja

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pakuotė Lagaminas (L-Boxx)
Gamintojo pavadinimas GDX18V210C
Maitinimas Varomas akumuliatoriaus energija
Akumuliatoriaus rūšis Ličio jonai
Akumuliatoriaus talpa 4 Ah
Akumuliatoriaus įtampa 18 V
Sukimo momento pakopos 3
maksimalus varžto ⌀ (8,8 − 12,9) M16
maksimalus sukimo momentas kietoje medžiagoje 210 Nm
Smūgių skaičius 0 min-1 - 4 100 min-1
maksimalus atitrūkimo momentas 370 Nm
Įrankių laikiklio pavaros profilis vidinis šešiabriaunis, išorinis kvadratas
Įrankių laikiklio matmenys 1/2 in; 1/4 in
Svoris 1,2 kg
maksimali vibracija pagal EN 9,8 m/s2
standartinis naudojimas Strong
Sąsaja Bluetooth® sąsaja
Produkto rūšis Smūginis suktuvas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 074051 GDX18V210C
EAN / GTIN 4059952587721
Gamintojo numeris 06019J0201
Gamintojas Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Germany, www.bosch-professional.com

Aprašymas

Modelis:

Akumuliatorinis smūginis suktuvas.
  • Dešininė / kairinė eiga.
  • Akumuliatoriaus įkrovos rodmuo.
Galingas smūginis suktuvas su 2 darbo režimais metalui ir medienai bei Bluetooth ryšiu. Su Bluetooth® ryšiu.
  • Specialus kombinuoto įrankio laikiklis 1/2 colio 4-briaunis ir 1/4 colio 6-briaunis.
  • 3-jų padėčių PowerControl − sukimo momento nustatymui pagal darbo pobūdį.
  • Papildomus parametrus ir valdymo tipus galima nustatyti individualiai Toolbox programėlėje.

Tiekiama:

Versija be akumuliatoriaus ir įkroviklio, su L-BOXX.

Pastaba:

Tinkamus atsarginius akumuliatorius ir įkroviklius rasite Nr. 073851– 073867.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį