Akumuliatorinis smūginis suktuvas Be akumuliatoriaus GDS18V1050

Prekės Nr.: 074051 GDS18V1050
reikia užklausti
Yra sandėlyje
18 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM
  • Pakuotė: Lagaminas (L-Boxx)
  • tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa: Bosch 18 V

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pakuotė Lagaminas (L-Boxx)
tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa Bosch 18 V
Gamintojo pavadinimas GDS 18V-1050 H
Akumuliatorių kiekis 0
Maitinimas Baterijos
Akumuliatoriaus rūšis Ličio jonai
Akumuliatoriaus talpa 8 Ah
Akumuliatoriaus įtampa 18 V
Variklio sandara Bešepetėlinis variklis
maksimalus varžto ⌀ (8,8 − 12,9) M24
maksimalus sukimo momentas kietoje medžiagoje 1 050 Nm
Smūgių skaičius 0 min-1 - 2 600 min-1
Įrankių laikiklio pavaros profilis Išorinis kvadratas
Įrankių laikiklio matmenys 3/4 in
maksimalus sūkių skaičius 1. greitis 1 600 min-1
maksimalus sūkių skaičius 2. greitis 2 400 min-1
Svoris 2,9 kg
maksimali vibracija pagal EN 12,5 m/s2
standartinis naudojimas Heavy Duty
Produkto rūšis Smūginis suktuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 074051 GDS18V1050
EAN / GTIN 4059952564661
Gamintojo numeris 06019J8501

Aprašymas

Modelis:

Akumuliatorinis smūginis suktuvas.
  • Dešininė / kairinė eiga.
  • Akumuliatoriaus įkrovos rodmuo.
3/4 colių smūginis raktas su BITURBO bešepetėline technologija, su 3 greičiais / sukimo momento lygiais.

Tiekiama:

Versija be akumuliatoriaus ir įkroviklio, su L-BOXX.

Pastaba:

Tinkamus atsarginius akumuliatorius ir įkroviklius rasite Nr. 073851– 073867.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį