Akumuliatorinis smūginis suktuvas M18BRAIW/0

Prekės Nr.: 074013 M18BRAIW/0
reikia užklausti
Yra sandėlyje
13 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM
  • Pakuotė: Lagaminas (HD=Heavy Duty)
  • tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa: Milwaukee tipas B 18 V

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pakuotė Lagaminas (HD=Heavy Duty)
tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa Milwaukee tipas B 18 V
Gamintojo pavadinimas M18BRAIW-0
Tipas M18BRAIW/0
Akumuliatorių kiekis 0
Akumuliatoriaus rūšis Ličio jonai
Akumuliatoriaus įtampa 18 V
Įrankių laikiklio matmenys 3/8 in
Įrankių laikiklio pavaros profilis Išorinis kvadratas
Smūgių skaičius 0 min-1 - 2 400 min-1
Smūgių skaičius 1 pakopa 0 min-1 - 2 400 min-1
Smūgių skaičius 2 pakopa 0 min-1 - 3 400 min-1
Svoris 1,1 kg
maksimalus sukimo momentas 1 pakopa 40 Nm
maksimalus sukimo momentas 2 pakopa 76 Nm
maksimalus varžto ⌀ (8,8 − 12,9) M14
maksimali vibracija pagal EN 14,8 m/s2
standartinis naudojimas Strong
tinka medžiagoms Plienas
Maitinimas Varomas akumuliatoriaus energija
Produkto rūšis Suktuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 074013 M18BRAIW/0
EAN / GTIN 4002395006670
Gamintojo numeris 4933447899

Aprašymas

Modelis:

Tvirtas ir galingas FUEL™ akumuliatorinis smūginis suktuvas su bešepetėliniu POWERSTATE™ EC varikliu, geresniam variklio patvarumui ir efektyviam energijos naudojimui. Tvirtasmetalinis reduktoriaus korpusas ir ergonomiška rankena viduryje su minkštu įdėklu. Akumuliatoriaus įkrovos lygio rodmuo, LED darbo zonos apšvietimas. Su dešinine / kairine eiga ir elektroniniu apsukų skaičiaus valdymu. REDLINK PLUS™ elektronika − unikalus galingumo valdymas:
  • Su sistemos komunikacijos pavaros mechanizmu − akumuliatoriumi.
  • Su apsauga nuo perkrovos ilgesniam akumuliatoriaus, variklio ir pavaros eksploatavimui.
Akumuliatorinis smūginis suktuvas M18 BRAIW-0 su 3/8 colio šešiabriauniu laikikliu.
  • Kompaktiškas, vos 307 mm ilgio smūginis kampinis suktuvas.
  • 2 šviesumo lygiai maksimaliam lankstumui.

Privalumai:

Su REDLINK PLUS™ elektronika.

Tiekiama:

Be akumuliatoriaus ir įkroviklio, kartoninėje dėžėje.

Pastaba:

Tinkamus atsarginius akumuliatorius ir priedus rasite nuo Nr. 073808.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį