Akumuliatorinis suktuvas su Li-Ion akumuliatoriumi BSLBL

Prekės Nr.: 070260 BSLBL
reikia užklausti
Yra sandėlyje
66 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM
  • Pakuotė: Metabox
  • tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa: Tipas CAS 18 V

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Pakuotė Metabox
    tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa Tipas CAS 18 V
    Gamintojo pavadinimas BS 18 L BL
    Maitinimas Maitinimo šaltinis
    Akumuliatorių kiekis 2
    Akumuliatoriaus rūšis Ličio jonai
    Akumuliatoriaus talpa 2 Ah
    Akumuliatoriaus įtampa 18 V
    Variklio sandara be šepetėlių
    maksimalus sukimo momentas minkštoje medžiagoje 25 Nm
    maksimalus sukimo momentas kietoje medžiagoje 60 Nm
    Tuščiosios eigos sūkių skaičius 0 min-1 - 1 850 min-1
    Greito užveržimo griebtuvo užveržimo ribos 1,5 mm - 13 mm
    maksimalus gręžimo kiaurymės ⌀ pliene 13 mm
    maksimalus gręžimo kiaurymės ⌀ medienoje 32 mm
    Svoris be akumuliatoriaus 0,87 kg
    Svoris su akumuliatoriumi 1,3 kg
    standartinis naudojimas Medium
    Produkto rūšis Gręžtuvas-suktuvas
    USP1 18V
    USP2 Greitojo užspaudimo griebtuvo užveržimo ribos 1,5-13, METABOX

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 070260 BSLBL
    EAN / GTIN 4007430337528
    Gamintojo numeris 602326500

    Aprašymas

    Modelis:

    Akumuliatoriniai gręžtuvai su Metabo Quick sistema ir be jos.
    Quick sistema sutaupo daug laiko, kai dažnai keičiamos gręžimo ir sukimo operacijos. Per kelias sekundes gręžimo griebtuvas su grąžtais pakeičiamas į antgalių laikiklį su antgaliais be jokių įrankių.
    Pasirinkite pilną rinkinį iš 2 akumuliatorių paketo, įkroviklio ir tvirto plastikinio dėklo arba įrenginį be priedų dėžutėje, jei jau turite keletą akumuliatorių. Žinoma, taip pat galite įsigyti akumuliatorių paketus ir įkroviklius atskirai. Beje, visiems Metabo akumuliatoriams taikoma 3 metų garantija, nepriklausomai nuo įkrovimo ciklų skaičiaus.
    Papildomos detalės, pvz., ryškus LED darbo šviestuvas ir praktiškas diržo kabliukas, suteikia dar daugiau komforto dirbant.
    • Itin kompaktiškos formos akumuliatorinis smūginis gręžtuvas universaliam naudojimui.
    • Integruota LED darbo šviestuvas su pašvietimo funkcija užtikrina optimalų ryškumą darbo zonoje.
    • Su praktišku diržo kabliu ir antgalių laikikliu, pasirinktinai tvirtinamais dešinėje arba kairėje.

    Sunkiausiems darbams rekomenduojame bešepetėlinius modelius, kuriuos galite iš karto atpažinti pagal pavadinimą „BL“. Jie taip pat turi šilumos perkrovos apsaugą, kuri apsaugo variklį nuo perkaitimo.

    Privalumai:

    100 % baterijų suderinamumas - dabar jau tinka visų gamintojų produktams.
    Visi 18 V įrenginiai ir akumuliatorių paketai iš CAS partnerių yra 100% suderinami tarpusavyje. CAS - tai „Cordless Alliance System“ trumpinys.

    Tiekiama:

    Su greitojo užveržimo gręžimo griebtuvu, 2 akumuliatoriais, įkrovikliu ir metaBOX.

    Pastaba:

    Tinkamus akumuliatorius ir įkroviklius rasite Nr. 073870073890.