Akumuliatorinis gręžtuvas ProCORE GSR1890C

Prekės Nr.: 070245 GSR1890C
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
248 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pakuotė Lagaminas (L-Boxx)
tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa Bosch 18 V
Gamintojo pavadinimas GSR 18V-90 C
Akumuliatorių kiekis 2
Akumuliatoriaus rūšis Ličio jonai
Akumuliatoriaus talpa 4 Ah
Akumuliatoriaus įtampa 18 V
Variklio sandara Bešepetėlinis variklis
maksimalus sukimo momentas minkštoje medžiagoje 36 Nm
maksimalus sukimo momentas kietoje medžiagoje 64 Nm
Sūkių skaičiaus diapazonas 1-u greitis 0 min-1 - 630 min-1
Sūkių skaičiaus diapazonas 2-u greitis 0 min-1 - 2 100 min-1
Greito užveržimo griebtuvo užveržimo ribos 1,5 mm - 13 mm
maksimalus gręžimo kiaurymės ⌀ pliene 13 mm
maksimalus gręžimo kiaurymės ⌀ medienoje 68 mm
Svoris 1,1 kg
maksimali vibracija pagal EN <2,5 m/s2
Sąsaja TESA Link Connector TLC
Produkto rūšis Gręžtuvas-suktuvas
USP1 18V
USP2 Variklis be šepetėlių, Greitojo užspaudimo griebtuvo užveržimo ribos 1,5-13, L-Boxx dėkle

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 070245 GSR1890C
EAN / GTIN 4059952617244
Gamintojo numeris 06019K6005

Aprašymas

Modelis:

  • Kompaktiškas akumuliatorinis gręžtuvas su dešinine / kairine eiga.
  • LED lemputė darbo zonos apšvietimui ir įkrovos lygio rodmuo.
  • Laipsniškas sukimo momento nustatymas tiksliam sukimui.
  • Elektroninis sūkių skaičiaus reguliatorius tiksliam gręžimui ir sukimui.
  • Softgrip.

KickBack-Control su automatiniu išjungikliu, kai prietaisas užstringa, išskirtine precizine mova ir variklio stabdžiu. 13 mm Auto-Lock metalinis griebtuvas. Aukštas sukimo momentas.
Galima papildyti Connectivity moduliu.

Tiekiama:

Su 2 ličio jonų akumuliatoriais, greitojo įkrovimo blokeliu ir L-BOXX.

Pastaba:

Tinkamus atsarginius akumuliatorius, pradinius paketus ir įkroviklius rasite nuo Nr. 073851 ir Nr. 073863 − 073867.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Priedai
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
    Tipas Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį