{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Gamintojo pavadinimas | BSB18C2BL-0 | |
Maitinimas | Varomas akumuliatoriaus energija | |
Akumuliatorių kiekis | 0 | |
Akumuliatoriaus rūšis | Ličio jonai | |
Akumuliatoriaus įtampa | 18 V | |
Variklio sandara | Be šepetėlių | |
maksimalus sukimo momentas | 60 Nm | |
maksimalus sūkių skaičius 1. greitis | 500 min-1 | |
maksimalus sūkių skaičius 2. greitis | 1 950 min-1 | |
maksimalus gręžimo kiaurymės ⌀ pliene | 13 mm | |
maksimalus gręžimo kiaurymės ⌀ medienoje | 40 mm | |
maksimalus gręžimo kiaurymės ⌀ betone | 13 mm | |
Svoris be akumuliatoriaus | 1,6 kg | |
Ilgis | 183 mm | |
Produkto rūšis | Smūginis gręžtuvas-suktuvas |
Produkto numeris | 070227 BSB18C2BL | |
EAN / GTIN | 4058546324056 |