{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pakuotė | Lagaminas | |
tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa | AEG tipas AS 18 V | |
Gamintojo pavadinimas | BSB18C2XLI-402CA | |
Maitinimas | Maitinimo šaltinis | |
Akumuliatorių kiekis | 2 | |
Akumuliatoriaus rūšis | Ličio jonai | |
Akumuliatoriaus talpa | 4 Ah | |
Akumuliatoriaus įtampa | 18 V | |
Variklio sandara | Be šepetėlių | |
maksimalus sukimo momentas minkštoje medžiagoje | 32 Nm | |
maksimalus sukimo momentas kietoje medžiagoje | 60 Nm | |
maksimalus sūkių skaičius 1. greitis | 0 min-1 - 550 min-1 | |
maksimalus sūkių skaičius 2. greitis | 1 800 min-1 | |
Greito užveržimo griebtuvo užveržimo ribos | 1,5 mm - 13 mm | |
maksimalus gręžimo kiaurymės ⌀ pliene | 13 mm | |
maksimalus gręžimo kiaurymės ⌀ medienoje | 40 mm | |
maksimalus gręžimo kiaurymės ⌀ betone | 13 mm | |
maksimali vibracija pagal EN be smūginio gręžimo funkcijos | < 2,5 m/s2 | |
Svoris | 1,7 kg | |
standartinis naudojimas | Heavy Duty | |
Produkto rūšis | Smūginis gręžtuvas-suktuvas |
Produkto numeris | 070229 BSB18C2X42 | |
EAN / GTIN | 4058546290313 |