Akumuliatorinis specialus gręžtuvas C18RAD-0

Prekės Nr.: 070225 C18RAD-0
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
16 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM
  • tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa: Milwaukee tipas B 18 V

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa Milwaukee tipas B 18 V
Gamintojo pavadinimas C18RAD-0
Akumuliatorių kiekis 0
Akumuliatoriaus rūšis Ličio jonai
Akumuliatoriaus įtampa 18 V
maksimalus sukimo momentas kietoje medžiagoje 20 Nm
maksimalus sūkių skaičius 1. greitis 0 min-1 - 1 500 min-1
Įrankio tvirtinimo laikiklis ⌀ 1,0 − 10 mm
Konstrukcija Kampinis gręžtuvas
maksimalus gręžimo kiaurymės ⌀ pliene 10 mm
maksimalus gręžimo kiaurymės ⌀ medienoje 28 mm
Svoris 1,9 kg
maksimali vibracija pagal EN ≤ 2,5 m/s2
standartinis naudojimas Strong
tinka medžiagoms Mediena; Plienas; Akmuo
Maitinimas Varomas akumuliatoriaus energija
Produkto rūšis Suktuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 070225 C18RAD-0
EAN / GTIN 4002395239085
Gamintojo numeris 4933427189

Aprašymas

Modelis:

MILWAUKEE − akumuliatorinis kampinis gręžtuvas ir terkšlinis suktuvas
  • REDLINK™ elektronika su tolygiu apsukų skaičiaus valdymu, deš. / kair. eiga ir apsauga nuo perkrovos.
  • LED darbo zonos apšvietimas.
  • Raudoni ličio jonų akumuliatoriai su atskirų kamerų stebėjimu ir įkrovos lygio rodmeniu.
Lengvas ir patogus kompaktiškas kampinis gręžtuvas sunkiai prieinamoms vietoms − tik 95 mm kampas. Elektroninis 10-ties pakopų sukimo momento nustatymas ir gręžimo pakopa, FIXTEC greito užveržimo griebtuvas. Raudona LED lemputė nurodo pasiektą sukimo momentą.

Privalumai:

Kompaktiškas − kampo matmuo tik 95 mm.

Tiekiama:

Su įkrovikliu ir transportavimo lagaminu.
Be akumuliatoriaus ir įkroviklio.

Pastaba:

Tinkamas akumuliatorius Nr. 073816 dyd. MB18.