Akumuliatorinis smūginis gręžtuvas su ličio jonų akumuliatoriumi SB18LBL

Prekės Nr.: 070121 SB18LBL
reikia užklausti
Yra sandėlyje
25 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM
  • Pakuotė: Metabox
  • tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa: Tipas CAS 18 V

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Pakuotė Metabox
    tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa Tipas CAS 18 V
    Gamintojo pavadinimas SB 18 L BL
    Maitinimas Maitinimo šaltinis
    Akumuliatorių kiekis 2
    Akumuliatoriaus rūšis Ličio jonai
    Akumuliatoriaus talpa 2 Ah
    Akumuliatoriaus įtampa 18 V
    Variklio sandara be šepetėlių
    maksimalus sukimo momentas minkštoje medžiagoje 25 Nm
    maksimalus sukimo momentas kietoje medžiagoje 60 Nm
    Tuščiosios eigos sūkių skaičius 0 - 1 850
    maksimalus smūgių skaičius 26 000 min-1
    Greito užveržimo griebtuvo užveržimo ribos 1,5 mm - 13 mm
    maksimalus gręžimo kiaurymės ⌀ pliene 13 mm
    maksimalus gręžimo kiaurymės ⌀ medienoje 32 mm
    maksimalus gręžimo kiaurymės ⌀ betone 10 mm
    Svoris su akumuliatoriumi 1,4 kg
    Svoris be akumuliatoriaus 0,9 kg
    standartinis naudojimas Medium
    Produkto rūšis Smūginis gręžtuvas-suktuvas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 070121 SB18LBL
    EAN / GTIN 4007430337597
    Gamintojo numeris 602331500

    Aprašymas

    Modelis:

    Akumuliatorinis smūginis suktuvas su bešepetėliniu varikliu ir 2 greičių pavara.
    Pasirinkite pilną rinkinį iš 2 akumuliatorių paketo, įkroviklio ir tvirto plastikinio dėklo arba įrenginį be priedų dėžutėje, jei jau turite keletą akumuliatorių. Žinoma, taip pat galite įsigyti akumuliatorių paketus ir įkroviklius atskirai.
    Beje, visiems Metabo akumuliatoriams taikoma 3 metų garantija, nepriklausomai nuo įkrovimo ciklų skaičiaus.
    Papildomos detalės, pvz., ryškus LED darbo šviestuvas ir praktiškas diržo kabliukas, suteikia dar daugiau komforto dirbant.
    Sunkiausiems darbams rekomenduojame bešepetėlinius modelius, kuriuos galite iš karto atpažinti pagal pavadinimą „BL“. Jie taip pat turi šilumos perkrovos apsaugą, kuri apsaugo variklį nuo perkaitimo.
    • Itin kompaktiškos formos akumuliatorinis smūginis gręžtuvas universaliam naudojimui.
    • Smūginio gręžimo funkcija mūro gręžimui.
    • Integruota LED darbo šviestuvas su pašvietimo funkcija užtikrina optimalų ryškumą darbo zonoje.
    • Su praktišku diržo kabliu ir antgalių dėklu, pasirinktinai tvirtinamu dešinėje arba kairėje.

    Privalumai:

    100 % baterijų suderinamumas - dabar jau tinka visų gamintojų produktams.
    Visi 18 V įrenginiai ir akumuliatorių paketai iš CAS partnerių yra 100% suderinami tarpusavyje. CAS - tai „Cordless Alliance System“ trumpinys.

    Tiekiama:

    Su greitojo užspaudimo griebtuvu, 2 x ličio jonų akumuliatoriais, įkrovikliu ir metaline dėže.

    Pastaba:

    Tinkamus akumuliatorius ir įkroviklius rasite Nr. 073870073890.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Priedai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį