• Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Šiam produktui yra alternatyva

Akumuliatorinis smūginis gręžtuvas ONE-KEY™, Tipas: M18OPD2-5

Prekės Nr.: 070102 M18OPD2-5
Kopijuoti
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Prekė nebeparduodama

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Pakuotė: Lagaminas (HD=Heavy Duty)
  • tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa: Milwaukee tipas B 18 V
  • Aplikacinė jungtis: OneKey

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pakuotė Lagaminas (HD=Heavy Duty)
tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa Milwaukee tipas B 18 V
Gamintojo pavadinimas M18ONEPD2-502X
Maitinimas Varomas akumuliatoriaus energija
Akumuliatoriaus talpa 5 Ah
Akumuliatoriaus įtampa 18 V
Variklio sandara FUEL™
maksimalus sukimo momentas 135 Nm
maksimalus sūkių skaičius 1. greitis 0 min-1 - 550 min-1
maksimalus sūkių skaičius 2. greitis 2 000 min-1
Greito užveržimo griebtuvo užveržimo ribos 1,5 mm - 13 mm
maksimalus gręžimo kiaurymės ⌀ pliene 16 mm
maksimalus gręžimo kiaurymės ⌀ medienoje 89 mm
maksimalus gręžimo kiaurymės ⌀ betone 16 mm
maksimali vibracija pagal EN su smūginio gręžimo funkcija 13,2 m/s2
maksimali vibracija pagal EN be smūginio gręžimo funkcijos 1,33 m/s2
Svoris 2,2 kg
standartinis naudojimas Heavy Duty
tinka medžiagoms Mūrijimas; Betonas; Akmuo
Aplikacinė jungtis OneKey
Produkto rūšis Smūginis gręžtuvas-suktuvas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 070102 M18OPD2-5
Kopijuoti
EAN / GTIN 4058546224721
Kopijuoti
Gamintojo numeris 4933464527
Kopijuoti
Gamintojas Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Germany, www.milwaukeetool.de

Aprašymas

Modelis:

  • Našus akumuliatorinis 2-jų greičių smūginis gręžtuvas su keliomis pakopomis nustatomu sukimo momentu.
  • REDLITHIUM-ION™ Red ličio jonų akumuliatoriai su atskirų kamerų stebėjimu ir įkrovos lygio rodmeniu.
  • Tvirtas metalinis pavaros korpusas ilgam eksploatavimo laikui.
  • FIXTEC metalinis greito užveržimo griebtuvas su suklio užraktu.
  • Rankeną su Softgrip viršutiniu sluoksniu patogu laikyti.
  • LED darbo zonos apšvietimas.
  • Maksimalaus našumo bešepetėlinis POWERSTATE™ variklis (išskyrus dyd. M18BPD4). Mažas susidėvėjimas ir iki 10 kartų ilgesnis veikimo laikas lyginant su standartiniais nuolatinės srovės varikliais.
  • REDLINK PLUS™ elektronika − apsauga nuo perkrovos ir galios valdymas.
FUEL™ ONE-KEY™ − naujausios kartos FUEL™ prietaisai su integruota Bluetooth® technologija individualiam konfigūravimui, online atsargų valdymui ir prietaisų ataskaitoms.
FUEL™ aukščiausios kokybės modelis su dideliu sukimo momentu.

Privalumai:

Bešepetėlinis POWERSTATE™ variklis.

Tiekiama:

Su 2 ličio jonų akumuliatoriais, įkrovikliu, lagaminu (HD dėže) ir diržo segtuku.

Pastaba:

Tinkamus akumuliatorius ir įkroviklius rasite Nr. 073801 − Nr. 073840.
Tinkamą Bluetooth® Tracking Modul įtaisą rasite Nr. 070103 dyd. BTT-1.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Tiesioginis pirkimas

Pridėkite prekę tiesiai į krepšelį: Prašome nurodyti prekės numerį arba kodą čia.

Prisijunkite prie savo paskyros

Your contact person
Į prekių krepšelį