{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pakuotė | Lagaminas (HD=Heavy Duty) | |
tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa | Milwaukee tipas B 18 V | |
Gamintojo pavadinimas | M18ONEPD3-502X | |
Maitinimas | Maitinimo šaltinis | |
Akumuliatorių kiekis | 2 | |
Akumuliatoriaus rūšis | Ličio jonai | |
Akumuliatoriaus talpa | 5 Ah | |
Akumuliatoriaus įtampa | 18 V | |
Variklio sandara | FUEL™ | |
maksimalus sukimo momentas | 158 Nm | |
maksimalus sūkių skaičius 1. greitis | 0 min-1 - 500 min-1 | |
maksimalus sūkių skaičius 2. greitis | 2 100 min-1 | |
Greito užveržimo griebtuvo užveržimo ribos | 1,5 mm - 13 mm | |
maksimalus gręžimo kiaurymės ⌀ pliene | 16 mm | |
maksimalus gręžimo kiaurymės ⌀ medienoje | 89 mm | |
maksimalus gręžimo kiaurymės ⌀ betone | 16 mm | |
maksimali vibracija pagal EN su smūginio gręžimo funkcija | 11,3 m/s2 | |
maksimali vibracija pagal EN be smūginio gręžimo funkcijos | 1,5 m/s2 | |
Svoris | 2,2 kg | |
standartinis naudojimas | Heavy Duty | |
Aplikacinė jungtis | OneKey | |
Produkto rūšis | Smūginis gręžtuvas-suktuvas |
Produkto numeris | 070102 M18OPD3-5 | |
EAN / GTIN | 4058546476724 |