{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | KUB Pentron® | |
Nominalus ⌀ D | 40 | |
Grąžto su keičiamosiomis plokštelėmis gręžimo gylis iki | 3×D | |
Kotas | ISO 9766 | |
Grąžto panaudojimas | ribotas centravimas; ribotai apvalus; ribotas skersinis gręžimas; ribotas gręžimas paketais; ribotas gręžimas su įkypu išėjimu; ribotas gręžimas su įkypu išėjimu | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Pjovimo technika | HPC | |
Naudingasis ilgis L1 | 120 mm | |
Iškyšos ilgis LA | 148 mm | |
Koto ⌀ Ds | 40 mm | |
Koto ilgis Ls | 68 mm | |
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | SOGX 120408 42-... | |
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 239652 20IP (6,3 Nm) | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 1 | |
Produkto rūšis | Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis |
Produkto numeris | 236615 40 | |
EAN / GTIN | 4047109276970 | |
Gamintojo numeris | U43 34000 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
KOMET KUB Pentron® grąžtas su keičiamomis plokštelėmis Cilindrinis kotas, 3×D, ⌀ DC m7: 40mm
reikia užklausti
Tiekimo terminas 2-3 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
603,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje
517,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
12 vnt. yra sandėlyje
424,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje
618,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 1 | 1 | 1 | 2 |
Grąžto su keičiamosiomis plokštelėmis gręžimo gylis iki | 3×D | 3×D | 3×D | 3×D |
Vidinis aušinimas | taip | taip | taip | taip |
Nominalus ⌀ D | 40 | 40 | 40 | 40 |
Naudingasis ilgis L1 | 120 mm | 120 mm | 124 mm | 120 mm |
Produkto rūšis | Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis | Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis | Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis | Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis |
Iškyšos ilgis LA | 148 mm | 148 mm | 156 mm | 163 mm |