Dirbtuvių įrankiai 22

Prekės Nr.: 955072 22
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Raktų skaičius Vnt. kaina su PVM
  • Putplasčio charakteristika LD45, storis: 30
  • Stalčių naudingasis gylis G: 20×20
  • Pavaros keturbriaunis: 1/4
  • mažiausias tinkamas stalčiaus priekio aukštis: 100

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Putplasčio charakteristika LD45, storis 30 mm
Stalčių naudingasis gylis G 20×20
Pavaros keturbriaunis 1/4 in
mažiausias tinkamas stalčiaus priekio aukštis 100 mm
Plotis 500 mm
Gylis 500 mm
Plotis  G 20
Gylis  G 20
Įrankių skaičius 22
Modelis dirbtuvių vežimėlio stalčiams
Produkto rūšis Putplasčio įdėklas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 955072 22
EAN / GTIN 4067263169178
Gamintojo numeris 955072 22

Aprašymas

Modelis:

Populiarių įrankių rinkiniai dviejų spalvų PE kieto putplasčio įdėkle. Uždarų porų puta yra atspari alyvai ir į ją visiškai nesusigeria joks skystis. Viršutinė danga antracito spalvos, apatinė kontrastinė pilka spalva signalizuoja, kad trūksta įrankio.
Putplastis baziniams rinkiniams pilnai sukomplektuotam dirbtuvių vežimėlio stalčiui - naudingasis plotas 20×20G.

Tinka:

GridLine Ready-to-go darbastaliai, GridLine vario darbastaliai su korpusu 24G, GridLine korpusas 24G, GridLine įrankių spintos 24 × 24G, GridLine stalčiai 20 × 20G, GridLine XL ToolCar Nr. 914590.

Tiekiama:

Kietojo putplasčio įdėklas, tuščias Nr. 952001 dyd. 955072: ABS plastiko dėžę
GARANT slankmatis Nr. 410100 dyd. 150: ABS plastiko dėžę
GARANT mikrometras Nr. 420402 dyd. 0–25: ABS plastiko dėžę
GARANT ruletė Nr. 462201 dyd. 2,5: ABS plastiko dėžę
GARANT gulsčiukas Nr. 467010 dyd. 250: ABS plastiko dėžę
GARANT dvipusis veržliaraktis Nr. 610600 dyd. 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 17×19: po 1 vnt.
GARANT 6-briaunių L formos raktų su rutuline galvute rinkinys Nr. 627132 dyd. 9: ABS plastiko dėžę
GARANT trumpas atsuktuvas varžtams su įpjova Nr. 660032 dyd. 2,5; 4; 5,5: po 1 vnt.
GARANT atsuktuvas, Phillips varžtams Nr. 667702 dyd. 1; 2: po 1 vnt.
GARANT kišeninis prožektorius Nr. 081505 dyd. 125: ABS plastiko dėžę
GARANT kombinuotosios replės Nr. 700940 dyd. 160: ABS plastiko dėžę
GARANT žnyplės Nr. 724840 dyd. 160: ABS plastiko dėžę
GARANT šaltkalvio plaktukas Nr. 750110 dyd. 200: ABS plastiko dėžę
GARANT darbinės žirklės Nr. 769240 dyd. 175: ABS plastiko dėžę
GARANT replės-veržliaraktis Nr. 813501 dyd. 180: ABS plastiko dėžę
GARANT Universalus peilis Nr. 845020: ABS plastiko dėžę