Universalus peilis su 2K rankena su 3 geležtėmis, 18 mm

Prekės Nr.: 845020
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 181 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Peilio ilgis be geležtės 160 mm
Geležtės ilgis 100 mm
Geležtės plotis 18 mm
Geležtės storis 0,5 mm
Geležtės laužomųjų dalių skaičius 8
Produkto rūšis Peiliai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 845020
EAN / GTIN 4045197438553
Gamintojo numeris 845020

Aprašymas

Modelis:

Įstumiamos / išstumiamos geležtės įstatytos į precizinę metalinę kreipiančiąją. Kokybiškos geležtės ypač aštrios, labai patvarios.
Užapvalinta ir tuo pačiu plona 2-jų komponentų rankena užtikrina tikslų pjovimą didele jėga. Patogus laikyti Haptoprene apvalkalas su šerdimi iš ypač kieto ir atsparaus smūgiams polipropileno. Saugus darbas, nes net ir iš šlapių ar tepaluotų rankų peilis praktiškai neišslysta. Geležtė užsifiksuoja automatiškai. Su 3 nulaužiamomis geležtėmis (Nr. 845010 dyd. 10), 8 dalių, 18 mm pločio.

Atsarginė dalis:

Atsargines geležtes žr. Nr. 845010 dyd. 10; 845015 dyd. 10; 845016 dyd.10; 845018 dyd. 50; 845019 dyd. 50; 845021 dyd. 10; 845023 dyd. 50.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį