{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Norma | ISO 13385 | |
Matavimo ribos (diapazonas) | 0 mm - 150 mm | |
Padalos vertė | 0,05 mm | |
Padalos vertė, pasirenkama | mm / coliai | |
Padalos vertė | 1/20 mm | |
Padalos vertė | 1/128 in | |
Matavimo nuokrypis E MPE | ±0,05 mm | |
Yra gyliamatis | taip | |
Gylmatis | kampuotas 3,7×1,3 | |
Fiksavimas | Reguliavimo varžtas viršuje | |
Antgalių ilgis | 40 mm | |
Matavimo prietaisai | analoginis | |
Medžiaga | Nerūdijantis plienas, INOX | |
visos dalys | grūdintas | |
Pakuotė | Dėklas | |
Produkto rūšis | Universalus slankmatis |
Produkto numeris | 410100 150 | |
EAN / GTIN | 4045197502506 | |
Gamintojo numeris | 410100 150 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Slankmatis 150 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 707 vnt. yra sandėlyje
33,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 471 vnt. yra sandėlyje
26,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
405 vnt. yra sandėlyje
62,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Padalos vertė | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
Padalos vertė, pasirenkama | mm / coliai | mm / coliai | mm / coliai |
Norma | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 |
Antgalių ilgis | 40 | 40 | 40 |
Padalos vertė | 1/20 | 1/20 | 1/20 |
Gylmatis | kampuotas 3,7×1,3 | kampuotas 3,7×1,3 | kampuotas 3,7×1,3 |
Produkto rūšis | Universalus slankmatis | Universalus slankmatis | Universalus slankmatis |