• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

MT LNHU 4006 E6.00ISO IC908 Inserti per filettatura ISO esterna

Codice art.: 3323536
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 2 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 2 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie MILLTHREAD
Tipo di prodotto Inserto di taglio per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3323536
EAN / GTIN 7291075375770
Codice del produttore 3323536
Numero-L L24290 103

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Filettatura, Lunghezza inserto (INSL) 40 mm, Insert Thickness Total (S1) 6.4 mm, Larghezza inserto (W1) 20.8 mm, Passo del filetto (TP) 6 mm

Proprietà:

  • Lunghezza inserto (INSL) 40 mm
  • Insert Thickness Total (S1) 6.4 mm
  • Larghezza inserto (W1) 20.8 mm
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Passo del filetto (TP) 6 mm
  • Tipo filetto (TTP_DF2) EXT

Prodotti correlati

Della stessa serie "MILLTHREAD" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello