burattatrici GARANT macchine per burattatura metalli e plastica

Burattatrice GARANT: pezzi levigati e lucidati in poche ore

Macchina per burattatura che automatizza le operazioni di sbavatura, levigatura e finitura

La burattatura o vibrofinitura è una lavorazione superficiale dei pezzi in metallo e plastica semilavorati o finiti. Svolgerla manualmente richiede molto tempo e risorse. Inoltre, spesso le officine meccaniche incaricano ditte esterne, facendo aumentare i costi totali dei lotti e i tempi di produzione.

Completa le operazioni di rettifica in modo automatizzato, risparmia tempo e riduci i costi

Con la burattatrice GARANT GMT35 puoi lavorare lotti di piccole e medie dimensioni e ottenere risultati perfetti, ripetibili, misurabili ed economici in poche ore.

✅ soluzione flessibile senza spese di investimento elevate
✅ non dovrai più esternalizzare
✅ interventi di manutenzione e ispezioni di lieve entità
✅ risultati precisi e ripetibili
✅ ideale anche per le forme più complesse

VERSATILE

Burattatura di pezzi in metallo e plastiche di varie geometrie

RISPARMIO DI ENERGIA

Fino a due lavorazioni in parallelo grazie alla parete divisoria

COMODA

È possibile spostare la burattatrice facilmente grazie alle ruote

FACILE DA USARE

Display touchscreen per l'impostazione del ciclo in pochi minuti


Burattatura metalli e plastica: chiedi info a un tecnico

Come scegliere i corpi abrasivi?
Come stabilire il numero di pezzi per lavorazione?

É semplice, te lo spieghiamo volentieri!

Compila il modulo e contatta i tecnici Hoffmann.

I tuoi dati personali saranno trattati nel rispetto delle prescrizioni di cui al Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali (“GDPR”).  Per ulteriori informazioni visita: http://ho7.eu/dataprotection.

​​​​​​​
​​​​​​​

I campi contrassegnati con (*) sono obbligatori

​​​​​​​


Test pratico di burattatura: fino a 100 pezzi in meno di due ore

burattatura acciaio sbavatura

Sbavatura di pezzi in acciaio S355 con bordi tagliati al laser e fori

Numero: 80 pezzi
Tempo di lavorazione automatizzata: 30 minuti

burattare acciaio sbavatura lucidatura

Sbavatura e lucidatura di pezzi torniti in acciaio 42CrMo4 con fori

Numero: 10 pezzi
Tempo di lavorazione automatizzata: 40 + 40 minuti

macchine burattatura acciaio rettifica lucidatura

Rettifica e lucidatura di pezzi in acciaio per utensili 1.2709, prodotti con la stampa 3D (SLM)

Numero: 50 pezzi
Tempo di lavorazione automatizzata: 4 + 2 ore

webinar burattatura plastica e metalli

Mass metal finishing: vantaggi e flessibilità della vibrofinitura lineare nei piccoli lotti

GUARDA ORA

Burattatrici GARANT: utilizzo semplice e avvio in pochi minuti

Basta un solo operatore per avviare la burattatrice GARANT GMT35 e dopo pochi minuti potrà già dedicarsi a lavorazioni più strategiche e redditizie

Utilizzo intuitivo tramite touchscreen
✅ possibilità di lavorare diversi pezzi contemporaneamente
✅ svuotamento estremamente semplice (pezzi e corpi abrasivi si separano automaticamente)
✅ livello di rumorosità < 80 dB


burattatrice GMT35 di GARANT premio German Design Award 2022

Praticità e Design premiato

La burattatrice GMT35 di GARANT convince non solo per la sua potenza e la sua mobilità, ma anche per le sue accurate funzionalità e l’ottimo design.
La giuria del German Design Award ha riconosciuto queste qualità e ha premiato la macchina nella categoria “Industria”.


Contatta gli esperti Hoffmann e chiedi informazioni per la tua attività

I tuoi dati personali saranno trattati nel rispetto delle prescrizioni di cui al Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali (“GDPR”).  Per ulteriori informazioni visita: http://ho7.eu/dataprotection.

​​​​​​​
​​​​​​​

I campi contrassegnati con (*) sono obbligatori

​​​​​​​

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello