Corpo abrasivo in plastica piramide, grosso, Modello: 1010P

Codice art.: 501570 1010P
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Sigla materiale abrasivo: A

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie GMT
Materiale abrasivo Corindone normale (A)
Sigla materiale abrasivo A
Grado di finezza grossa
Larghezza 10 mm
Altezza 10 mm
Descrizione della forma Piramide
Contenuto 25 kg
Tipo di prodotto Corpi abrasivi

Identificazione e classificazione

Codice articolo 501570 1010P
copia
EAN / GTIN 4062406372828
copia
Codice del produttore 501570 1010P
copia
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Al/Mg
adatto per / [m/min]
 
CuZn
adatto per / [m/min]
 
Alluminio, CFRP
adatto per / [m/min]
 
a umido max.
adatto per / [m/min]
 

Descrizione

Esecuzione:

I corpi abrasivi in plastica (grana abrasiva al corindone con legante plastico) presentano una densità inferiore e un corpo portante più morbido. In questo modo è possibile eseguire una lavorazione delicata e i corpi abrasivi non si intasano. Azione abrasiva nettamente inferiore rispetto ai corpi abrasivi in ceramica.
Maggiore potenza abrasiva grazie alla grana più grossa.

Uso:

Per la rettifica di precisione e sbavature leggere su materiali morbidi come alluminio, rame e plastica. Consente di ottenere una qualità delle superfici molto elevata con una lucentezza opaca.
Forma a piramide per pezzi con angoli e cavità.

Download & documenti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello