Súprava jednorazových rukavíc 100 ks 1283XL

Codice art.: ZP5835 1283XL
Sconto
30,40 €
Prezzo valido fino al 31 lug 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Guida per le dimensioni
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.363 pezzi in magazzino
  • Norma/regolamento: EN 374; EN 455

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale Nitrile
Contenuto 100
Norma/regolamento EN 374; EN 455
Categoria di protezione Categoria III
Tipo di guanto Guanti multiuso
Tipo di prodotto Guanto monouso

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo ZP5835 1283XL
EAN / GTIN 4250016461807
Codice del produttore 1283A XL

Descrizione

Prevedenie:

Nitrilová vyšetrovacia rukavica
  • bez púdru.
  • bez latexu.
  • nesterilná.
  • textúrovaná.
  • rolovací okraj.
  • vhodná na obe ruky.
  • na jedno použitie.

Norma:

  • EN ISO 13485:2016
  • 93/42/EWG/EEC: zdravotnícka pomôcka triedy I pravidlo 1.
  • Nariadenie (EÚ) 2016/425: Osobné ochranné vybavenie kat. III (ďalšie informácie pozri primárne balenie).
  • Zhoda so stykom s potravinami podľa nariadenia ES 1935/2004.

Servizi & Consulenza prodotti

Guida per le dimensioni

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Seleziona la variante e la quantità

    Veľkosť rukavíc Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello