Set di guanti monouso 100 pz. 1283L

Codice art.: ZP5835 1283L
Sconto
31,92 €
Prezzo valido fino al 31 lug 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
2.125 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Misura dei guanti Prezzo unitario IVA incl.
  • Norma/regolamento: EN 374; EN 455

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Materiale Nitrile
    Contenuto 100
    Norma/regolamento EN 374; EN 455
    Categoria di protezione Categoria III
    Tipo di guanto Guanti multiuso
    Tipo di prodotto Guanto monouso

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo ZP5835 1283L
    EAN / GTIN 4250016461791
    Codice del produttore 1283A L

    Descrizione

    Esecuzione:

    Guanto da laboratorio in nitrile
    • senza polvere.
    • senza lattice.
    • non sterile.
    • testurizzato.
    • bordo arrotolato.
    • ambidestro.
    • monouso.

    Norma:

    • EN ISO 13485:2016
    • 93/42/CEE/EEC: dispositivo medico di classe I regola 1.
    • Regolamento europeo 2016/425: dispositivo di protezione individuale cat. III (per ulteriori informazioni vedere l’imballaggio primario).
    • Idoneità al contatto con alimenti secondo il Regolamento CE 1935/2004.

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello