Cilindro a pistone cavo idraulico con forza di trazione max. 30 t, 63 corsa

Codice art.: YRH-302
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 6-8 settimane
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
Codice articolo YRH-302
copia
EAN / GTIN 4021176046896
copia
Codice del produttore YRH-302
copia
Produttore Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descrizione

Descrizione:

  • I cilindri a pistone cavo idraulici della serie YRH vengono utilizzati con il programma idraulico KUKKO nei settori artigianale, industriale e in officina. Possono essere impiegati sia come cilindri di pressione che come cilindri di trazione, consentendo in tal modo un lavoro versatile e delicato anche in situazioni di estrazione difficili o quando è necessaria molta forza.
  • Tutti i modelli sono dotati di una CR-400 giunto elastico con cappuccio antipolvere
  • Filettatura esterna sulla testata, filettatura interna della biella e filettatura di montaggio sulla testata del cilindro consentono un facile montaggio

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio per utensili
  • Altezza totale [mm]: 178,5 mm
  • Altezza totale [pollici]: 7 1/32
  • Forza di trazione massima [kN]: 300 kN
  • Forza di trazione massima [t]: 30 t
  • Forza di trazione max. [US t. sh.]: 33.07
  • Diametro esterno [mm]: 117 mm
  • Mozzo [mm]: 63
  • Max. Pressione dell'impianto idraulico [bar]: 700 bar
  • Capacità di distribuzione mondiale data: Sì (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Volume d'olio utilizzabile [cm³]: 310 cm³

Download & documenti

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello