Martinetto idraulico mobile per cambi ″RHINO″ con 1,5 t forza di trazione massima

Codice art.: YHU-S
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 6-8 settimane

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo YHU-S
copia
EAN / GTIN 4021176060113
copia
Codice del produttore YHU-S
copia
Produttore Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descrizione

Descrizione:

  • Il sollevatore di trasmissioni idraulico RHINO viene utilizzato per lavori su trasmissioni di autovetture e camion, frizioni e differenziali. La base orientabile a due assi con supporti regolabili e catene serve per l’allineamento delle prese e dell’attacco universale degli attrezzi fino a 1,5 t.
  • L'azionamento a leva è girevole di 360° gradi, nonché rimovibile, e consente la maneggevolezza ergonomica dall'area di lavoro.
  • La sicurezza contro il sovraccarico e l'azionamento di abbassamento per la discesa graduata del carico riducono il rischio di lesioni o danni

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio per utensili
  • Larghezza totale [mm]: 652 mm
  • Larghezza totale [pollici]: 25 11/16
  • Profondità totale [mm]: 1105 mm
  • Profondità totale [pollici]: 43 1/2
  • Altezza totale [mm]: 890 mm
  • Altezza totale [pollici]: 35 1/32
  • Forza di trazione massima [kN]: 15 kN
  • Forza di trazione massima [t]: 1,5 t
  • Forza di trazione max. [US t. sh.]: 1.65
  • Ricambi disponibili: Sì
  • Lunghezza totale [mm]: 1105 mm
  • Lunghezza totale [pollici]: 43 1/2
  • Mozzo [mm]: 725
  • Capacità di distribuzione mondiale data: Sì (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Capacità di carico [kg]: 1.500 kg

Download & documenti

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello