Raccordo a chiusura rapida 3/8″ NPT

Codice art.: YCR-400
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 6-8 settimane

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo YCR-400
copia
EAN / GTIN 4021176201318
copia
Codice del produttore YCR-400
copia
Produttore Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descrizione

Descrizione:

  • La serie di raccordi a chiusura rapida YC viene utilizzata con i cilindri idraulici delle serie YRH e YRE. Il raccordo completo è composto dal connettore di raccordo (YCH-604) e dal manicotto di raccordo (YCR-400) con cappuccio protettivo.

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio per utensili
  • Max. Pressione dell'impianto idraulico [bar]: 700 bar
  • Capacità di distribuzione mondiale data: Sì (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Adattatore IG+AG: 3/8″ NPT

Download & documenti

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello