13-teiliger, hydraulischer dispositivo di estrazione-Satz

Codice art.: Y58-518
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 6-8 settimane

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo Y58-518
copia
EAN / GTIN 4021176038891
copia
Codice del produttore Y58-518
copia
Produttore Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descrizione

Descrizione:

  • Il set di dispositivi di separazione a 13 parti, Y58-518, viene utilizzato per separare ed estrarre internamente cuscinetti, ingranaggi, dischi e altri componenti particolarmente grandi e bloccati nell'industria e nei veicoli commerciali (NFZ). Il set non richiede ulteriori accessori per l'utilizzo. Oltre a un cilindro a pistone cavo idraulico con pompa manuale, manometro e tubo, il set comprende coltelli separatori, estrattori interni, controsupporti e prolunghe per garantire una soluzione universale per l'estrazione interna e la separazione.
  • Composizione orientata all'applicazione per uso universale
  • Grazie alla conservazione nella cassetta di metallo è possibile avere una buona visione d'insieme della completezza del set.

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio per utensili
  • Larghezza totale [mm]: 1130 mm
  • Larghezza totale [pollici]: 44 1/2
  • Profondità totale [mm]: 690 mm
  • Profondità totale [pollici]: 27 3/16
  • Altezza totale [mm]: 240 mm
  • Altezza totale [pollici]: 9 7/16
  • Larghezza di serraggio all'interno dell'estensione (min.) [mm]: 75 mm
  • Larghezza di serraggio all'interno dell'estensione (max.) [mm]: 230 mm
  • Distanza all'interno dell'estrazione (min.) [poll.]: 2 15/16
  • Estensione interna (max.) [pollici]: 9 1/16
  • Forza di trazione massima [kN]: 350 kN
  • Forza di trazione massima [t]: 35 t
  • Forza di trazione max. [US t. sh.]: 38.58
  • Ricambi disponibili: Sì
  • Diametro di separazione (min.) [mm]: 75 mm
  • Diametro di separazione (max.) [mm]: 330 mm
  • Profondità di serraggio estrattore [mm]: 1.500 mm
  • Profondità di serraggio estrattore [pollici]: 59 1/16
  • Diametro di separazione (min. - max.) [mm]: 75 mm - 330 mm
  • Larghezza della campata all'interno dell'estrazione (min. - max.) [mm]: 75 mm - 230 mm
  • Profondità di serraggio (max.) [mm]: 660 mm
  • Luce estrattore (min. - max.) [mm]: 235 mm - 540 mm
  • Per cuscinetti a sfere con diametro interno [mm]: 75 - 230 mm
  • Capacità di distribuzione mondiale data: Sì (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Numero di parti: 13
  • Imballaggio: Cassetta metallica
  • Componenti: Y-521-E, YHP-325, Y-515-6, YDB-55E, YRH-603, Y50-180, Y518-08-P, Y518-31-P, Y518-33, Y518-10, Y518-11
  • Lunghezza totale valigetta [mm]: 1.130 mm
  • Profondità totale della cassa [mm]: 690 mm
  • Altezza totale della cassa [mm]: 240 mm
  • Materiale della valigetta: Metallo
  • Numero di manici: 4
  • Maniglia laterale disponibile: Sì
  • Impilabile: No
  • Inserto in schiuma: No
  • Adatto al sistema di stoccaggio Sortimo: No
  • Pressione max. [bar]: 348 bar

Download & documenti

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello