Accessori idraulici 50 t per YRH-603

Codice art.: Y518-11
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 6-8 settimane

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo Y518-11
copia
EAN / GTIN 4021176044328
copia
Codice del produttore Y518-11
copia
Produttore Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descrizione

Descrizione:

  • Gli accessori per i cilindri a pistone cavo vengono utilizzati in combinazione con gli estrattori del programma idraulico KUKKO per artigianato, industria e officina. Le manovelle e il mandrino centrale sono progettati per i cilindri a pistone cavo della serie YRH.

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio per utensili
  • Forza di trazione massima [kN]: 500 kN
  • Forza di trazione massima [t]: 50 t
  • Forza di trazione max. [US t. sh.]: 55.12
  • Lunghezza totale [mm]: 750 mm
  • Lunghezza totale [pollici]: 29 1/2
  • Apertura chiave quadrato interno [mm]: 25,4 mm
  • Capacità di distribuzione mondiale data: Sì (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)

Download & documenti

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello