Griffe di estrazione (singole) per estrattore idraulico

Codice art.: Y305-25
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 6-8 settimane

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo Y305-25
copia
EAN / GTIN 4021176041358
copia
Codice del produttore Y305-25
copia
Produttore Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descrizione

Descrizione:

  • I ganci di estrazione (singoli) sono pezzi di ricambio per estrattori idraulici. I ganci di estrazione sono adatti anche per estrarre parti particolarmente resistenti.
  • Grazie ai ganci di estrazione liberi di muoversi e scorrevoli sulla traversa, è possibile estrarre anche componenti eccentrici.

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio per utensili
  • Profondità di serraggio estrattore esterno [mm]: 520 mm
  • Profondità di serraggio estrattore esterno [pollice]: 20 1/2
  • Spessore della radice dell'uncino all'estremità (spessore della chela K) [mm]: 5 mm
  • Spessore della radice dell'amo sulla punta (spessore della chela K) [pollici]: 3/16
  • Larghezza della base del gancio (larghezza dell'artiglio J) [mm]: 39 mm
  • Larghezza del piede del gancio (larghezza dell'artiglio J) [pollice]: 1 9/16
  • Profondità base del gancio utilizzabile (profondità artiglio utilizzabile O) [mm]: 35 mm
  • Profondità della radice del gancio utilizzabile (profondità dell'artiglio utilizzabile O) [pollici]: 1 3/8
  • Profondità totale della radice dell'uncino (profondità totale dell'artiglio H) [mm]: 125 mm
  • Profondità totale della radice del gancio (profondità totale dell'artiglio H) [pollici]: 4 15/16
  • Spessore totale delle griffe (L+1 mm) [mm]: (distanza delle griffe dalla superficie di base): 41 mm
  • Spessore totale delle griffe (L+1 mm) [pollici]: (distanza delle griffe dalla superficie di base): 1 5/8
  • Lunghezza totale [mm]: 805 mm
  • Lunghezza totale [pollici]: 31 11/16
  • Capacità di distribuzione mondiale data: Sì (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)

Download & documenti

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello