Materiale di fissaggio per 1 paio di perno di trazione

Codice art.: Y218-04
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 6-8 settimane

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo Y218-04
copia
EAN / GTIN 4021176529818
copia
Codice del produttore Y218-04
copia
Produttore Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descrizione

Descrizione:

  • Gli accessori per dispositivi estrattori idraulici vengono utilizzati con gli estrattori del programma idraulico KUKKO in ambito artigianale, industriale e officina. Le traverse, materiali di fissaggio, perni di trazione, dadi di supporto, connettori per perni di trazione e dadi di regolazione rapida sono progettati per i dispositivi estrattori delle serie Y20, Y28, Y30, Y38, Y50 e Y58.

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio per utensili
  • Forza di trazione massima [kN]: 150 kN
  • Forza di trazione massima [t]: 15 t
  • Forza di trazione max. [US t. sh.]: 16.53
  • Capacità di distribuzione mondiale data: Sì (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)

Download & documenti

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello